{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Poraba moči | 2,8 W | |
| Nazivna napetost | 230 V | |
| Vrsta zaščite IP | IP65 | |
| Brezstopenjska zatemnitev | da | |
| Svetlobni tok min. ϕ | 300 lm | |
| Svetilnost | 2,8 W | |
| Barvna temperatura maks. | 5.700 K | |
| Oznaka proizvajalca | FOCUS | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| EX-področje | ne | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Barva | črna | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | delovne svetilke | |
| Material | aluminij; umetne mase | |
| Skupna masa | 660 g | |
| Vrsta pritrditve | magnet | |
| Brez bleščanja | Da | |
| Brez migetanja | Da | |
| Svetilnost nastavljiva | da | |
| Fokus je nastavljiv | Da | |
| Barvna temperatura nastavljiva | ne | |
| Barva svetlobe | hladna bela | |
| Zamenljiva sijalka | Ne | |
| Vrsta osvetlitve | LED |
| Številka izdelka | 081313 FOCUS | |
| EAN/GTIN | 4069515049245 | |
| Številka proizvajalca | 081313 FOCUS | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |