Cilindrična ključavnica različno zaklepanje, ⌀ ohišja: 40mm

Št. art.: 085880 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
38.077 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ohišja (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Številke zaklepanja -
Število ključev 3 kos
Vrsta izdelka cilindrična ključavnica
Število ključavnic 1
Premer loka 6 mm
Material loka jeklo
Vrsta zapiranja različno zaklepanje
Zapiralni mehanizem precizni zaklepni mehanizem
Premer ohišja 40 mm
Material ohišja medenina
Lastnosti kaljen lok; lok z dvojnim zapiranjem; nerjavno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085880 40
EAN/GTIN 4045197442833
Številka proizvajalca 085880 40
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Obešanka z nerjavnim preciznim mehanizmom zaklepanja, kaljeni jekleni lok je kromiran in dvakrat zapahnjen.
Masivno telo iz medenine.

Funkcija:

Različno zaklepanje pomeni, da lahko z edinstveno izdelanim ključem odprete in zaprete samo eno ključavnico oz. cilinder.

Obseg dobave:

Obešanka s 3 ključi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost