Par delovnih rokavic, Velikost rokavic: 6

Št. art.: 094341 6
Nov izdelek
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 pari
  • Koraki naročila: 12 pari
po ponudbi
Na zalogi
21.187 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Oznaka proizvajalca Montagehandschuh HOLEX Eco
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 3
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) X
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, prevleka dlani Poliuretan (PU)
EN 388 koda 4131X
Barva bela
Vrsta izdelka delovne rokavice
Velikost rokavic 6
Področje uporabe preciznost
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
AQL (sprejeta raven kakovosti) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Tehnologija pletenja (finost) 13G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material Poliamid
Prevleka prevleka dlani
Podloženo ne
Lastnosti zračen
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina L 255 mm
Vsebina par

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094341 6
EAN/GTIN 4067263778431
Številka proizvajalca 094341 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Montažne delovne rokavice HOLEX Eco s PU-prevleko za natančna dela v suhem delovnem okolju. Dober občutek otipa in visoka zračnost. Posebej primerne za natančno rokovanje z majhnimi elektronskimi komponentami, vzdrževalna dela, pregledovanje in montažna dela.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Okolju prijazna embalaža, 100-odstotno brez plastike.

Warning:

Namen uporabe
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje. Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti. Izberite primerno velikost rokavic.
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in drugimi površinskimi poškodbami.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi ter nevarnostjo vrezov.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.