Garnitura čepov za zaščito sluha, 100 parov LASER TRAK®, Tip: 100

Št. art.: 097565 100
Nastavi ceno 100 pari (0,86 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 100 pari (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, oranžna Svetleča oranžna
Serija LASER TRAK®
Oznaka proizvajalca Laser Trak
Vrvica je na voljo ne
Material čepov Poliuretan (PU)
Lastnosti čepov s spreminjanjem oblike; zaznavno
Vsebina parov 100 pari
Barva oranžna
Vrsta izdelka čepi za zaščito sluha
Velikost Ena velikost
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 34 dB
Standard EN 352-2
Dušenje hrupa pasivno
Za večkratno uporabo za enkratno uporabo
Kategorija zaščite osebne varovalne opreme III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097565 100
EAN/GTIN 033552000020
Številka proizvajalca 3301167
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Dobro vidni in kovinsko zaznavni čepi za zaščito sluha iz poliuretanske pene se enakomerno raztegnejo v sluhovodu za prijeten občutek nošenja. Zaradi kovinskih ušes brez vsebnosti železa so čepi zaznavni pri magnetni kontroli, dodatno pripomore h končni optični kontroli tudi vpadljiva svetleča barva. SNR = 34 dB (H = 35 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov