{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Basic | |
| Oznaka proizvajalca | HOLEX Basic | |
| Z diskom | ne | |
| Zadrga | Ratschenverschluss | |
| Barva | črna | |
| Vrsta izdelka | čelada | |
| Material | akrilnitril-butadien-stiren (ABS) | |
| Obseg glave min. | 57 cm | |
| Obseg glave maks. | 64 cm | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Nastavljanje dolžine | Da | |
| Standard | EN 397 | |
| Lastnosti | integrirani trak za potenje | |
| Spol | Univerzalne | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Skupna masa | 470 g |
| Številka izdelka | 098070 BLACK | |
| EAN/GTIN | 4069515065023 | |
| Številka proizvajalca | 098070 BLACK | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |