{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | GEKA-Gewindestück | |
| Barva | zlato/a | |
| Delovni tlak maks. | 40 bar | |
| Število razdelilnih priključkov | 1 | |
| Velikost, zunanji navoj | G1 | |
| Vrsta izdelka | spojka | |
| Vrsta priključka | zunanji navoj | |
| Temperaturno območje min. | −10 °C | |
| Temperaturno območje maks. | 90 °C | |
| Material | medenina |
| Številka izdelka | 107771 | |
| EAN/GTIN | 4047322133005 | |
| Številka proizvajalca | 107771 | |
| L-število | L00970 906 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |