Vijak za cev z vijakom, kromirano jeklo (W 2), 12–20 mm, 12 mm

Št. art.: 114214
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Schneckengewinde-Schlauchschelle, Chromstahl 1.4016 (W2), nach DIN 3017
Postopek vpenjanja vijaki
Za cev z zunanjim premerom min. 12 mm
Za cev z zunanjim premerom maks. 20 mm
Širina objemke 12 mm
Zaščita pred korozijo Da
Vrsta izdelka Schlauchklemme

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 114214
EAN/GTIN 4047322283755
Številka proizvajalca 114214
L-število L00970 676
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vijak za cevi, kromirano jeklo 1.4016 (W2), po DIN 3017, napenjalni razpon 12, 0 - 20, 0 mm, širina traku 12, 0 mm. V izvedbi z vijakom. Za vse standardne aplikacije, kjer se pričakujejo enakomerno visoke sile vleka traku. Šestkotna vijak SW 7, z integriranim križnim izvrtinami, jeklo, svetleče pocinkano, modro pasivirano.

Lastnosti:

  • Material: Kromirano jeklo 1.4016 (W2)
  • Širina traku: 12,0 mm
  • Razpon vpenjanja maks.: 20,0 mm
  • Razpon vpenjanja min.: 12,0 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico