{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Napajanje | brez napetostnega napajanja | |
| Material ohišja | kovina | |
| Merilno območje min. | 0 bar | |
| Merilno območje maks. | 10 bar | |
| Premer zaslona | 63 mm | |
| Oblika cevi | ravna | |
| Dolžina cevi, uporabna | 400 mm | |
| Velikost | M10 | |
| Vrsta izdelka | naprava za polnjenje pnevmatik | |
| Cev je vključena | da | |
| Vrsta priključka | Navoj |
| Številka izdelka | 117141 | |
| EAN/GTIN | 4047322705165 | |
| Številka proizvajalca | 117141 | |
| L-število | L00970 139141 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |