Krožni rezkalni telesi PolyMILL P16 d h6 12HB L1=36

Št. art.: 123580
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 123580
EAN/GTIN 04255911732984
Številka proizvajalca 123580
L-število L10240 18
Proizvajalec/odgovorna oseba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Tip PolyMILL P16, premer stebla d h6 [mm] 12, oblika stebla DIN1835/6535 HB (Weldon), velikost PolyMILL P16, globina rezanja S max [mm] 6,5, d1 [mm] 9, L [mm] 82,4, L1 [mm] 36, sedeži plošč 1, izvedba stebla HM, izvijač 111656, vijak 143158, navor privijanja vijakov [Nm] 1,1

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico