ML FlexxLift

Št. art.: 127112
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 127112
EAN/GTIN 4031405953840
Številka proizvajalca 127112
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Idealno za ozke hodnike in sisteme polic – največja delovna višina z minimalnimi zahtevami po prostoru
  • Ročno voden navpični dvižni drog z intuitivnim upravljanjem z eno roko
  • Vsestransko zavarovano delovno območje do delovne višine 4,00 m v zaprtih prostorih
  • majhna teža za enostavno rokovanje
  • Samodejno zaviranje pri dvigovanju delovne košare
  • Brezstopenjski in brez moči dvižni mehanizem s plinsko tlačno vzmetjo
  • Enostaven vstop in izstop preko nihajnih vrat
  • Robustna zasnova za dolgo vzdržljivost
  • Nizki obratovalni stroški, praktično brez vzdrževanja
  • Protivlomna naprava s ključavnico
  • Za te izdelke velja zakonsko predpisana garancija

Lastnosti:

  • Montaža je potrebna: Popolnoma sestavljen
  • material: Prevlečeno jeklo
  • Delovna višina: 4080 mm
  • Višina: 2080 mm
  • maks. nosilnost: 135 kg
  • Nagnjenost: 0°
  • Širina osnovne površine: 735 mm
  • Dolžina osnovne površine: 1180 mm
  • Višina platforme maks.: 2080 mm
  • Vrsta izdelka: 2.2
  • Dolžina košare: 770 mm
  • Širina košare: 640 mm