Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika C, AlTiX, M: M8

Št. art.: 135960 M8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.825 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta navoja M
Rezalni material HSS-E-PM
Prevleka AlTiX
Navoj D M8
Korak navoja 1,25 mm
Premer jedrne luknje 6,8 mm
Nazivni premer navoja, metrično D 8 mm
Skupna dolžina L 90 mm
Premer držala DS 8 mm
Zev štirirobega ključa □ 6,2 mm
Razred tolerance navoja ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina
Kot spirale 40 stopinj
Standard DIN 371
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00802105
Dolžina držala LS 47 mm
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Master Tap
Oznaka proizvajalca GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C M
Premer zareza 6,75 mm
Dolžina rezalnega dela navoja Lc 12,9 mm
Dolžina zareza 3,13 mm
Nastavni kot 11,3 stopinj
Število rezil 3
Smer sukanja desni
Tip orodja za navoje strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Do globine (x premer) 2,5
Število vpenjalnih utorov 3
Kot profila 60 stopinj
Vmesnik ločilno mesto 1
Masa 32 g
Smer rezanja desnorezno
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj (EGI)
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 135960 M8
EAN/GTIN 4045197900029
Številka proizvajalca 135960 M8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
30
Al (kratki odrezki)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Univerzalni navojni sveder, zasnovan za uporabo v širokem spektru materialov z visoko procesno varnostjo.
  • Rezalni material HSS-E-PM, za največjo odpornost proti obrabi.
  • Nova visokozmogljiva prevleka zagotavlja največjo odpornost proti obrabi.
  • Posebna geometrija za odvajanje odrezkov.
Ustreza standardu ISO 2X/6HX.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico