Rezilo za rezanje navojev PolyMILL P1212 30°

Št. art.: 160308
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 160308
EAN/GTIN 04255911740422
Številka proizvajalca 160308
L-število L10260 3
Proizvajalec/odgovorna oseba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Naklon [mm] 4, območje navoja Tr 20x4, premer rezila D [mm] 12, tip PolyMILL P1212, število rezil 3, kot rezanja 6°, L P1 [mm] 2,15, L P2 [mm] 1,5, t [mm] 2,25, velikost PolyMILL P12, profil navoja 30°, standard navoja DIN 103, smer navoja desni in levi navoj, prevleka Tinamatic, substrat FKN, področje uporabe univerzalno ≤54HRC

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost