Sklopka za šarnirni sornik, kromirano jeklo 1.4016 (W2), 29–31 mm, 20 mm

Št. art.: 194281
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Tehnični podatki

Vsebina 1 kos
Postopek vpenjanja vijaki
Za cev z zunanjim premerom min. 29 mm
Za cev z zunanjim premerom maks. 31 mm
Širina objemke 20 mm
Zaščita pred korozijo Da
Vrsta izdelka Schlauchklemme

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 194281
EAN/GTIN 4047322689533
Številka proizvajalca 194281
L-število L00970 3266
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Sklopka za šarnirni vijak, kromirano jeklo 1.4016 (W2), napenjalni razpon 29–31 mm, širina traku 20 mm, priporočeni navor 9,0 Nm. Posebej primeren za naše industrijske vodne, gumijaste, sesalne in tlačne cevi.

Lastnosti:

  • Sornik: Pocinkano jeklo
  • Ohišje: Kromirano jeklo 1.4016
  • Vijak: Pocinkano jeklo
  • jeklen trak: Kromirano jeklo 1.4016
  • Širina traku: 20,0 mm
  • Razpon vpenjanja maks.: 31,0 mm
  • Razpon vpenjanja min.: 29,0 mm
  • priporočeno Zatezni moment: 9 Nm