Fiksne centrirne konice, MK 4, Podobno DIN 807, polna konica z matico za odpiranje

Št. art.: 249577
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 249577
EAN/GTIN 4019208067353
Številka proizvajalca 249577
L-število L30270 7
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Polna konica, podaljšana, z matico za odpiranje.
  • Izdelki z natančnostjo vrtenja 0,003 mm ali večjo so na voljo na zahtevo.

Tehnične značilnosti:

  • Centrirni konici, kaljeni in brušeni

Področja uporabe:

  • Za nasprotno napenjanje obdelovancev na stružnicah z nasadnim ležajem in brusilnih strojih.

Prednosti:

  • Visoka odpornost proti obrabi zaradi uporabe orodnega jekla oziroma vložkov iz trdega kovinskega materiala
  • Visoka obremenljivost in togost, saj so konice izdelane iz enega kosa

Več informacij:

  • Fiksni centrirni konici, vpetje MK 4, podobno DIN 807, polna konica z matico za snemanje in notranjim ključem, s podaljšano konico Material: WS

Lastnosti:

  • navoj za snemanje: M36x1,5
  • Vpenjala: 4 mm
  • Previsna dolžina: 84 mm
  • Premer karbidnega svedra: 14 mm
  • Premer stožca: 31.267 mm
  • Premer konice: 31,6 mm
  • Masa: 1285g
  • Dolžina: 186,5 mm
  • Odstopanje od krožnosti, največ: 0.005 mm
  • Zev ključa: 27