SPACER STUB 22X20 Distančni prstani po DIN 2084-B

Št. art.: 3380370
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3380370
EAN/GTIN 7291075409451
Številka proizvajalca 3380370
L-število L24000 33

Opis

Opis:

Deli držala za orodje, premer ohišja (BD) 34 mm, dolžina ohišja (LB) 20 mm, velikost pritrdilnega navoja na strani stroja (DCONMS) 22 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 34 mm
  • Dolžina telesa (LB) 20 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost