{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Merilno orodje | digitalno | |
| Vsebina | garnitura | |
| Merilno območje maks. | 150 mm | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Točnost | 0,04 mm | |
| Odstopanje meritve E MPE | 0,02 mm | |
| Vmesnik | USB-vmesnik | |
| Oblika globinskega omejevalnika | ploščato | |
| Število delov | 3 kos | |
| Število vključenih baterij | 1 kos | |
| Vrsta baterije | srebrov oksid-cink (AgO) | |
| Mednarodna velikost izvedbe | gumbasta baterija (357/SR44) | |
| Možnost ponovnega polnjenja | ne | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| merilna površina | s karbidno trdino | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Z globinskim omejevalnikom | da | |
| Merilni postopek merilne naprave | elektromagnetni induktivni postopek | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
| Višina številk LCD prikazovalnika | 9 mm | |
| Poročilo o preizkusu | proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Vrsta izdelka | digitalno pomično merilo za delavnico |
| Številka izdelka | 404168 SET | |
| Številka proizvajalca | 500-233-30-IEEE | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |