{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Premer držala DS | 6 mm | |
| Rezalni material | HM | |
| Premer rezila Dc | 10 mm | |
| Dolžina glave L3 | 20 mm | |
| Skupina števila rezil | Z7 | |
| Roto rezkar, karakteristika čelne površine | s čelnim ozobjem | |
| Oblika roto rezkarja | cilindrični roto rezkar | |
| vrsta ozobja | križno ozobljenje | |
| stopnja preciznosti ozobljenja | srednje | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Skupna dolžina L | 60 mm | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| vrsta izdelka | roto rezkar |
| Številka izdelka | 540260 AS1020 | |
| EAN/GTIN | 4027497455843 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |