Ključ z zunanjim 4-kotnikom, Zev ključa: 7mm

Št. art.: 623300 7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka izvijač
Pogon za vijake z notranjim štirikotnikom
Skupna dolžina L 160 mm
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Dolžina rezila l1 80 mm
Standard DIN 905
Oznaka proizvajalca DIN 905
Izvedba ravno
Vrsta ročaja t-ročaji
Zev ključa, za vijake z notranjim štirikotnikom 7 mm
Z zglobno glavo, za vijake z notranjim štirikotnikom ne
Površina brunirano
Garnitura/komplet ne
Pogon ročaj
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 623300 7
EAN/GTIN 4020772042011
Številka proizvajalca 42010
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Kaljeno steblo, trdno vgrajen prečni trn.
Z notranjim 4-kotnikom.

Standard:

DIN 905

Material:

Specialno jeklo, kaljeno, popuščano in brunirano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico