{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Širina brusnega sredstva | 115 mm | |
| Dolžina brusnega sredstva | 12.000 mm | |
| Pogonski stroj | vibracijski kotni brusilnik | |
| Vpenjala | samopritrdilni | |
| Stopnja preciznosti | srednje | |
| Brusna podlaga | film | |
| Število lukenj, z odsesavanjem prahu | okroglo luknjanje | |
| Oznaka proizvajalca | 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U | |
| Barva | vijolična | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Brusni papir | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 80 struktura | |
| Primerno za material | umetne mase | |
| Skupina surovin | večmaterialni | |
| Primerno za | brušenje površine | |
| Lastnosti | pritrditev z ježkom; z odsesavanjem prahu |
| Številka izdelka | 7100155367 | |
| EAN/GTIN | 00051131344624 | |
| Številka proizvajalca | 7100155367 | |
| L-število | L01130 111121 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |