Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garderobna omara s cilindrično ključavnico, Število prekatov: 2

Št. art.: 958710 2

Izberite različico in število kosov

Število prekatov Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 958710 2
Številka proizvajalca 958710 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Noge iz aluminijaste pločevine debeline 2 mm. Zadnja stran z zarezami za zračenje, vrata z držalom za brisačo in ploščico za ime. Tečaje je možno namestiti na desno ali levo stran.
S kakovostno cilindrično ključavnico v ročaju.
Notranja oprema s po 1 polico (nosilnost 40 kg).
Palica za obleko in 3 kavlji na prekat.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Opcijsko s pokrovom podstavka. Obrnite se na nas.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost