Priključni regal za C-dele pocinkano, Širina 1000 mm, Višina: 2000mm

Št. art.: 990306 2000
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opisan del celoten izdelek
Prevleka pocinkano
Število polic 8
Širina polica 950 mm
Globina police 400 mm
Nosilni okvir Rechteck-Stützen 50 x 25 x 1,25 mm
Material jeklena pločevina
Vrsta izdelka regal s policami
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Obremenitev police maks. 100 kg
Obremenitev polja maks. 800 kg
Dostava v celoti v posameznih delih
Izvedba montaže vtični sistem
Dostop do regala dvostransko
Postavitev regala začetni regal
Nazivna širina 1.000 mm
Nazivna globina 400 mm
Nazivna višina 2.000 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 990306 2000
EAN/GTIN 4069515065740
Številka proizvajalca 990306 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsti nosilni okvirji iz pravokotnih opornih stebrov (50×25×1,25 mm), z zarezami v rastru 25 mm, za obešanje nosilnih prečk/polic. Okvirji z zaključnimi kapicami iz umetne mase. Z zaprtimi stranskimi stenami iz jeklene pločevine. Sestavljanje brez orodja, z natično montažo. Police iz pocinkane pločevine s parom pocinkanih nosilcev. Na voljo so izrezi za povezovalne elemente regalov in pritrdilne elemente za tla.

Lakiranje:

Okvir s stebri, pocinkan.
Pari nosilcev in police vedno pocinkani.

Opomba:

  • Posamezne dele in pribor za regale z vtičnimi policami najdete pod art. 990325−990376.
  • Za zagotavljanje stabilne postavitve regalov so pri razmerju med višino in globino, večjem kot 5:1, potrebni ukrepi proti prevračanju regala.
  • Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.
  • Vzporedno postavljanje je mogoče le z osnovnimi regali.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost