{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7016 | |
| Opisan del | Nosilni okvir; Police | |
| Debelina materiala | 1,25 mm; 25 mm | |
| Prevleka | prašno lakirano; pocinkano | |
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Opisan del, Antracitno siva | Säulenrahmen | |
| Število polic | 8 | |
| Širina polica | 950 mm | |
| Material | Jeklo; jeklena pločevina | |
| Barva | sive | |
| Vrsta izdelka | regal s policami | |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
| Obremenitev police maks. | 100 kg | |
| Obremenitev polja maks. | 800 kg | |
| Dostava | v celoti v posameznih delih | |
| Izvedba montaže | vtični sistem | |
| Dostop do regala | dvostransko | |
| Postavitev regala | začetni regal | |
| Nazivna širina | 1.000 mm | |
| Nazivna globina | 400 mm | |
| Nazivna višina | 2.000 mm |
| Številka izdelka | 990312 2000 | |
| EAN/GTIN | 4069515065764 | |
| Številka proizvajalca | 990312 2000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |