{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | JACKSON | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | áno | |
| Farba | čierna | |
| Veľkosť EU | 46 | |
| Pohlavie | pánske | |
| Norma | EN ISO 20345 | |
| Vrchný materiál | Textil | |
| Materiál podošvy | Polyuretán (PU) | |
| Odolnosť proti pošmyknutiu | Áno | |
| Ochranný kryt špičky | áno | |
| Materiál ochrannej hlavice špičky | Composite | |
| Podošva odolná proti prepichnutiu | áno | |
| Materiál ochrany proti prieniku | Textil | |
| Uzavretá oblasť päty | Áno | |
| Odolnosť podošvy voči palivu | Áno | |
| Antistatické vlastnosti | Áno | |
| Absorpčná kapacita energie v oblasti päty | Áno | |
| Žiadne prenikanie vody po dobu min. 60 minút | nie | |
| Vodotesnosť | nie | |
| Profilovaná podrážka | Áno | |
| Uchopenie rebríka | nie | |
| Trieda ochrany | S3S | |
| Zips | šnúrky | |
| Vlastnosť topánky | Ochrana pred chladom; podrážka bez kovu; odolné voči oleju | |
| Prevedenie stopky | nízke | |
| Druh produktu | Poltopánky |
| Číslo položky | 092425 46 | |
| EAN/GTIN | 8033546529928 | |
| Číslo výrobcu | 0RK20104 46 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | U Group S.r.l., Via Borgomanero, 1, 28040 Paruzzaro (NO), Italia |