Závit Mezní kalibr pro správný rozměr M 58x1,5 - 6H

Č. pol.: 511195
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh kalibru dobrý kaliber (GO)
Typ závitu M
Závit M58
Stúpanie závitov 1,5 mm
Priemer závitu 58 mm
Tolerančné pole H
Stupeň tolerancie (kvalita) 6
Konfigurovateľný nie
Druh produktu medzný kaliber pre závity
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 511195
EAN/GTIN 4046122101597
Číslo výrobcu 511195
Číslo L L40130 2049
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Závitový nárazník mezi / GD M 58x1,5 tolerance 6H. Závitový nárazník mezi. Rozměry podle DIN 2281 - 1 nad hlavníe - Ø 40 mm DIN 2281 - 2

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka