Akumulátorový prístroj na matice slepých nitov FireBirdie®, Typ: CAS

Č. pol.: 770541 CAS
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých akumulátorov 1 hod.
Druh batérie lítium-ión (Li-ion)
Napätie akumulátora 18 V
Kapacita akumulátora 2 Ah
Séria FireBirdie®
Označenie výrobcu Akku-Blindnietmutterngerät FireBirdie®, Typ: CAS
Balenie systémový kufor (L-Boxx)
Zásobovanie energiou napájané akumulátorom
Farba modrá; čierna
jednotka miery, Oceľ imperiálne
jednotka miery, všetky materiály imperiálne
pre slepé nitovacie matice min. M3
pre slepé nitovacie matice max. M6; M8
Sila sádzania max. 13 000 N
Druh produktu zariadenie na nitovanie
pre materiál slepých nitovacích matíc všetky materiály; Oceľ
Sila sádzania nastaviteľná áno
Celková hmotnosť 1,8 kg

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 770541 CAS
EAN/GTIN 4007081015134
Číslo výrobcu 2151869
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Prevedenie:

Kompaktné, ľahké a výkonné riešenie pre matice slepých nitov od M3 do M6 všetkých materiálov a do M8 ocele.

Výhoda:

Zariadenie umožňuje súvislé navŕtanie a odvrávanie – aj pri dlhých alebo vopred nainštalovaných maticiach slepých nitov. Proces navŕtania sa automaticky spustí jemným pritlačením. Tri prevádzkové režimy: Režim riadený silou, riadený vzdialenosťou alebo kombinovaný režim ThreadSafe – možno jednoducho nastaviť na displeji a zabezpečujú maximálnu kontrolu a reprodukovateľné výsledky nastavenia. Vďaka výmene bez použitia náradia a jednoduchému nastaveniu dĺžky závitového tŕňa možno zariadenie rýchlo prispôsobiť rôznym požiadavkám.

Rozsah dodávky:

Obsahuje lítiovo-iónový posuvný akumulátor č. 770524, 2,0 a nabíjačku č. 770528 veľ. CAS v L-BOXX.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka