{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Accessories for | Lasergeräte; Lasermessgeräte; Lasergeräte; Lasermessgeräte | |
| Manufacturer’s designation | Laserzieltafel; Typ: G | |
| Packaging | loose | |
| Quality and test seal | none | |
| ESD protected area (EPA) | no | |
| Colour | green | |
| Content | single part | |
| Type of product | Laserzieltafel | |
| Spare part or accessories | accessories | |
| Specifics | Befestigungspunkt mit schwarzer Öse; Fadenkreuz-Markierung für Ausrichtung; Mit Magnethalterung; Skalierungsmarkierungen in Zentimetern und Zoll |
| Article number | 468492 G | |
| EAN / GTIN | 4007368120896 | |
| Manufacturer number | 648931Z | |
| Manufacturer/responsible person | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Germany, www.bmi.de |