{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Skalierung | Millimeter | |
| Einheit Messbereich | Meter | |
| Messbereich min. | 0 m | |
| Messbereich max. | 5 m | |
| Material | Aluminium-Legierung | |
| Länge gesamt | 5 000 mm | |
| biegsam/ flexibel | nein | |
| rostfrei | ja | |
| Genauigkeitsklasse | EG 3 | |
| Produktart | Maßstab |
| Artikelnummer | 0601094600 | |
| EAN / GTIN | 4059952636801 | |
| Herstellernummer | 0601094600 | |
| L-Nummer | L00620 107450 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |