{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | GEKA-Gewindestück | |
| Farbe | gold | |
| Betriebsdruck max. | 40 bar | |
| Anzahl Verteiler-Anschlüsse | 1 | |
| Größe, Außen-Gewinde | G1 | |
| Produktart | Kupplung | |
| Art Anschluss | Außen-Gewinde | |
| Temperaturbereich min. | -10 °C | |
| Temperaturbereich max. | 90 °C | |
| Material | Messing |
| Artikelnummer | 107771 | |
| EAN / GTIN | 4047322133005 | |
| Herstellernummer | 107771 | |
| L-Nummer | L00970 906 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |