• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stockade-Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 12204
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 12204
EAN / GTIN 0616026122048
Herstellernummer 12204
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verfügt über eine 5″ lange und 1/2″ breite Verlängerung aus Federstahl, auf die selbstklebende Schleifstreifen (separat erhältlich) aufgebracht werden können.
  • Im Lieferumfang sind Schleifstreifen der Körnungen 80 und 180 enthalten.
  • Im Lieferumfang sind drei Plattenpolster enthalten, die als Unterlage für den Schleifstreifen an der Verlängerung befestigt werden können.
  • Sicherheitsverriegelungshebel serienmäßig; Auspuff hinten.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 2400
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 38 mm
  • Länge (mm): 254 mm
  • Breite (mm): 127 mm
  • Gewicht (kg): 1,42 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit