• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dynastraight-Glätter

Artikel-Nr.: 13504
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 13504
EAN / GTIN 0616026135048
Herstellernummer 13504
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dynastraight – luftbetriebenes Schleifwerkzeug zum Anrauen, Reinigen und Polieren von Edelstahl, Aluminium, Kohlenstoffstahl und Verbundwerkstoffen.
  • 3.400 U/min, 1 PS. Das Modell umfasst die Spindel 13014 für Räder mit einer Breite von bis zu 51 mm und einem Innendurchmesser von 14 mm.
  • Jedes Zubehörteil mit einer Bohrung von 14 mm Durchmesser kann montiert werden.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Dynastraight
  • HP: 1 hp
  • Max. RPM: 3400
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 3/8″ NPT
  • Höhe (mm): 48 mm
  • Länge (mm): 410 mm
  • Breite (mm): 432 mm
  • Gewicht (kg): 1,95 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit