• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feste Zentrierspitzen, MK 4, ähnlich DIN 807, volle Spitze mit Abdrückmutter

Artikel-Nr.: 249577
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 249577
EAN / GTIN 4019208067353
Herstellernummer 249577
L-Nummer L30270 7
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Volle Spitze, verlängert, mit Abdrückmutter.
  • Ausführungen mit Rundlaufgenauigkeiten von 0,003 mm oder genauer sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Merkmale:

  • Zentrierspitze gehärtet und geschliffen

Einsatzbereiche:

  • Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Drehmaschinen mit Reitstocklagerung und Schleifmaschinen.

Vorteile:

  • Hohe Verschleißfestigkeit durch Werkzeugstahl bzw. Hartmetalleinsatz
  • Hohe Belastbarkeit und Steifigkeit, da Spitzen aus einem Stück gefertigt

Weitere Infos:

  • Feste Zentrierspitzen, Aufnahme MK 4, ähnlich DIN 807, volle Spitze mit Abdrückmutter und SW, mit verlängerter Spitze Werkstoff: WS

Merkmal:

  • Abdrückgewinde: M36x1,5
  • Aufnahme: 4 mm
  • Auskraglänge: 84 mm
  • Durchmesser Hartmetall: 14 mm
  • Durchmesser Kegel: 31.267 mm
  • Durchmesser Spitze: 31.6 mm
  • Gewicht: 1285 g
  • Länge: 186,5 mm
  • Rundlaufabweichung max: 0.005 mm
  • Schlüsselweite: 27

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb