• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sattelplatten-Hebewerkzeug

Artikel-Nr.: 4972-5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4972-5
EAN / GTIN 4000896268641
Herstellernummer 4972-5
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Führungsgriffe verhindern Kontakt mit fettigen Flächen – optimale Handhabung beim Freischweben
  • Sicherheitsbolzen (Schnellverschluss) verhindert Herausrutschen bei defekter oder nicht vollständig eingerasteter Sattelkupplung (Test auf mehr als 3-fache Last)
  • Sattelplatten-Hebewerkzeug
  • Schwerpunktoptimierte Führung mit Bolzen und Verdrehsicherung
  • Kupplungszapfen zur Stabilisierung der Sattelplatte
  • Königszapfen in 2″ und 3,5″ für flexiblen Wechsel
  • Sichtfenster zur Kontrolle des Einrastvorgangs
  • TÜV zertifiziert: Nennlast maximal 330 kg
  • Made in Germany

Warum ist die Anwendung für die Werkstatt notwendig?

  • Bei Kupplungssystemen kommen inklusive der Unterkonstruktion schnell mehrere hundert Kilogramm Gesamtgewicht zusammen
  • Aktuell existiert keine adäquate Marktlösung / Herstellervorgabe für eine sichere standardisierte Hebe-Lösung zur Demontage / Montage
  • Fahrzeughersteller und Sattelplattenhersteller kommunizieren lediglich „mit geeignetem Hebezeug“ und verweisen auf die gegebenen Hebe-Richtlinien.
  • Näher präzisiert wird das nicht!

Übliche Lösungsansätze

  • Marke „Eigenbau“ unterliegt bei einem Betriebsunfall keiner freigegebenen Heberichtlinie und wird als fahrlässig eingestuft. Personenschäden können auf den Betrieb zurückgeführt werden.
  • Keine Sicherheit beim Herausrutschen durch defekten Verschluss
  • Hoher Kraftaufwand beim Einsetzen

Gibt es offizielle Hebehilfen?

  • Nur Gurtzeug und Ketten-Gehänge erfüllen die Vorgaben, sind aber aufgrund variierender Sattelprofile und unterschiedlicher Unterkonstruktionen aufwändiger zu befestigen. Sie sind nur Notlösungen und keine professionelle / sichere Lösung
  • Im Einsatz eher unpraktisch
  • Enormer Mehraufwand in Zeit und Mühe

HAZET Lösung

  • Sattelplatten-Hebewerkzeug 4972-5

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb