• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Soft Edge Foam Abdeckband, Weiß, 19 mm x 35 m, 09973

Artikel-Nr.: 7000034664
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Soft Edge Foam
Herstellerbezeichnung 3M™ Soft Edge Foam Abdeckband
Farbe weiß
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PE-Schaum
Anwendungsbereich Innenbereich
Anwendung Abdeckarbeiten; Abdichten; Versiegelung
Eigenschaften Rückstandsfrei entfernen; anschmiegsam
Länge L 35 m
Breite B 19 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000034664
EAN / GTIN 05010027519138
Herstellernummer 7000034664
L-Nummer L01310 27
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem 3M™ Soft Edge Foam Abdeckband sparen Sie bei Fahrzeuglackierarbeiten Zeit, da weniger Nacharbeiten erforderlich sind. Unser Abdeckband ist ideal für das Abdecken von Tür-, Motorraum- oder Kofferraumöffnungen und anderen Fahrzeugteilen bei Lackierarbeiten. Die Klebstoffeigenschaften ermöglichen es, das Abdeckband problemlos neu zu platzieren. Es verfügt über eine speziell entwickelte Struktur aus Polyurethanschaum.

Vorteil:

  • Vermeiden Sie harte Lackkanten in Öffnungsbereichen und versiegeln Sie Öffnungen zuverlässig.
  • Keine Nachbearbeitung aufgrund von unerwünschten Klebebandlinien mehr
  • Speziell entwickelte Struktur aus Polyurethanschaum
  • Der schnellste und effizienteste Weg zum Abdecken und Versiegeln von Öffnungsbereichen

Downloads & Dokumente