• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachboden mit Traversenpaar verzinkt, Tiefe 400 mm, passend für Regalbreite: 1000mm

Artikel-Nr.: 990325 1000
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Regalbreite (mm) Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tiefe 400 mm
Höhe 25 mm
Nutzbreite 950 mm
Tragfähigkeit max. 100 kg
Produktart Fachboden
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990325 1000
EAN / GTIN 4069515065788
Herstellernummer 990325 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fachboden mit Traversen zum Einhängen in Säulenrahmen. Der verzinkte Fachboden wird auf das Traversenpaar gelegt.

Verwendung:

Für Steckregale Nr. 990306, 990307, 990312, 990313, 990318, 990319, 990323, 990324 sowie Säulenrahmen-Paare Nr. 990339 und 990345.

Lackierung:

Traversenpaar immer verzinkt.

Downloads & Dokumente