• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennplatte PolyMILL P2537 8° Schräge

Artikel-Nr.: L10220 132
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L10220 132
EAN / GTIN 4255911744635
Herstellernummer 199281
Hersteller/verantwortliche Person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stechbreite A [mm] 2, Schneidendurchmesser D [mm] 37, Stechtiefe S max [mm] 11,5, Einsatzbereich Universal ≤54HRC, Typ PolyMILL P2537, Anzahl Schneiden 6, PolyMILL Grösse P25, Spanwinkel 6°, alpha 8°, Beschichtung Tinamatic, Substrat FKN