• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EBA100H07-3T06 IC08 Auswechselbare Hartmetall-Kugelkopffräser mit 3 Schneiden für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: L23910 108664
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23910 108664
EAN / GTIN 7291075597127
Herstellernummer 3426958

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.6 mm, Schnittstellen Merkmale T06, Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 9.6 mm
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Eckenradius (RE): 4.98 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 10 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 7.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Drallwinkel (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 13 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb