• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

800HLD Leeb Hardness Reference Material ohne Kalibrierschein, Ø115x33 mm

Artikel-Nr.: L40700 1414
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer L40700 1414
EAN / GTIN 4946368810874
Herstellernummer 11AAD240
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine multifunktionale Standard Messuhr. Zuverlässig und einfach zu bedienen.

Bidirektionale Kommunikation z.B. für Parametrierung per PC (Digimatic S1 Schnittstelle) möglich
Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt
Einfaches ablesen der Werte aufgrund eines großen Digital-/Analog-Display
Modell mit digitalem Ziffernschritt von 0,5 µm verfügbar
Einfache Berechnungen und Spitzenwerterkennung sind möglich
Ausgestattet mit einer Warnfunktion für den Kalibrierplan
Die GO/±NG-Beurteilung wird durch Einstellen der oberen- und unteren Toleranz durchgeführt
Display 330° drehbar.
Eine Funktionssperre schützt die Messuhr vor unbefugter Benutzung

Merkmal:

  • Abmessungen: ∅ 115 x 33 mm
  • Alte Artikelnummer: 19BAA265
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: 10.387 mm²
  • Produktpalette: HH-411
  • Skala 1: HLD

Lieferumfang:

Inklusive 1x CR2032 Batterie, Batteriedeckelöffner, Gewicht, Herstellerprüfzertifikat

Passende Produkte