• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Automatik-Körner mit Spitze und Handschutz

Artikel-Nr.: L60160 1810
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Einzelteil
Produktart Körner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60160 1810
EAN / GTIN 4010883872287
Herstellernummer 8722880
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Einhandbedienung
  • Automatische Schlagauslösung durch Federmechanismus
  • Schlagkraft zwischen 60 - 130 N stufenlos einstellbar
  • Mit 2-K Handschutz für komfortables und sicheres Arbeiten

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 34 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 34 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 130 mm
  • Griffmaterial: 2-Komponenten
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Nennbreite [mm]: 34 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb