Soporte de barra de mandrinar BMT, BMT: 55

Número de artículo: 319887 55
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

BMT Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 319887 55
EAN / GTIN 4069515004626
Número del fabricante 319887 55
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Asientos de alta precisión adaptados específicamente para el uso flexible en máquinas principales y de contrahusillos. Superficie de contacto y superficie funcional rectificadas. Dimensionado perfecto para los tornos en cuestión.
Para refrigeración interna y externa.

Ventaja:

  • Seguridad del proceso gracias a los materiales de alta calidad y durabilidad.
  • Pavonado para una mayor protección contra la corrosión.
  • Con toberas pulverizadoras esféricas aseguradas hasta 80 bar.

Aplicación:

Mecanizado interno y externo en tornos CNC con revólveres de herramientas BMT.
Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar o brocas de plaquitas reversibles.

Idóneo para:

Tornos CNC con revólver de herramientas BMT.
  • ACCUWAY: UT-100; UT-200
  • ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL
  • CHIAH CHYUN: ML-250
  • DN SOLUTIONS (antes DOOSAN): Lynx 2600; Lynx 300; PUMA GT2100; PUMA GT2600; Lynx 2600; PUMA 2100 II; PUMA 2600; PUMA 2100 II; PUMA 2600; PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA 1500; PUMA 2000; PUMA 2500; PUMA 230; PUMA 240; PUMA 280
  • GANESH: ASL-100
  • HARDINGE: T-51; T-65
  • HEADMAN: T55
  • HWACHEON: CUTEX 160; CUTEX 180
  • LMW: LL20
  • Mazak: QT-Ez 8; QT-Ez 10; QT-Ez 12
  • SMART: NL 2000
  • SMEC: PL 240; PL 250V; SL 1500; SL 2000
  • Takamaz: XT-8
  • TAKISAWA TAIWAN: UX-2000
  • VICTOR: VTURN-A16YSCM; VTURN-A20YSCM; VTURN-A200; VTURN-NP20; VTURN-S20
  • YCM: NTC-1600; NTC-2000

Nota:

Hay otros soportes BMT con diferentes tamaños y dimensiones disponibles bajo petición.
Tenga en cuenta que debe comprobar la compatibilidad del soporte con su máquina antes de realizar la compra. No se puede garantizar un ajuste correcto.