Soporte de barra de mandrinar BMT, BMT: B

Número de artículo: 319887 B
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

BMT Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí, con máx. 80 bar
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante BMT-Bohrstangenhalter, BMT: B
Forma constructiva compacto
Presión de refrigerante máx. 80 bar
Tipo de producto soporte para varilla de mandrinar
Longitud total L 110 mm
Altura total H1 82 mm
Posibilidad de refrigeración interior sí
Material acero
Tratamiento de la superficie pavonado/a; rectificado/a
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319887 B
EAN / GTIN 4069515054959
Número del fabricante 319887 B
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Asientos de alta precisión adaptados específicamente para el uso flexible en máquinas principales y de contrahusillos. Superficie de contacto y superficie funcional rectificadas. Dimensionado perfecto para los tornos en cuestión.
Para refrigeración interna y externa.

Ventaja:

  • Seguridad del proceso gracias a los materiales de alta calidad y durabilidad.
  • Pavonado para una mayor protección contra la corrosión.
  • Con toberas pulverizadoras esféricas aseguradas hasta 80 bar.

Aplicación:

Mecanizado interno y externo en tornos CNC con revólveres de herramientas BMT.
Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar o brocas de plaquitas reversibles.

Idóneo para:

Tornos CNC con revólver de herramientas BMT.
  • Biglia B301; Biglia B501; Biglia B510
  • Biglia B650; Biglia B658; Biglia B1200
  • Biglia B620; Biglia B620M; Biglia B620SM; Biglia B620Y; Biglia B620YS
  • Biglia B750; Biglia B1250
  • Biglia BMX 51; Biglia BMX 70; Biglia BMX 80
  • Biglia BV210; Biglia BV315
  • Biglia B445; Biglia B470

Nota:

Hay otros soportes BMT con diferentes tamaños y dimensiones disponibles bajo petición.
Tenga en cuenta que debe comprobar la compatibilidad del soporte con su máquina antes de realizar la compra. No se puede garantizar un ajuste correcto.