Stivale con lacci antracite STAVANGER V GTX, S3 NB, Numero di scarpa UE: 45

Codice art.: 092787 45
Sconto
160,26 €
Prezzo per 1 paia
Prezzo valido fino al 15 gen 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Serie STAVANGER V GTX
Denominazione originale prodotto STAVANGER V GTX
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore grigio
Dimensioni EU 45
Ampiezza Larghezza normale
Genere da uomo
Normativa EN ISO 20345; Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Tomaia Pelle fiore
Materiale suola Perbunan (gomma nitrilica)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo sì
Materiale puntale protettivo Acciaio
Suola con protezione antiperforazione sì
Materiale resistenza antiperforazione Acciaio
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili si
Suola esterna scolpita si
Presa della scala no
Classe di protezione S3
Chiusura Lacci
Ammortizzazione nella zona del tallone sì
Ammortizzazione a seconda del peso si
Caratteristica scarpa Protezione contro il freddo; Suola resistente al calore; riflettente
Resistenza al calore fino a 220 °C
Protezione dal freddo fino a -20 °C
Esecuzione del codolo Es. alta
Tipo di prodotto Stivale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092787 45
EAN / GTIN 4044348691984
Codice del produttore STAVVGTXS3NB45P
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Stivale con lacci STAVANGER V GTX con membrana in GORE-TEX® per una tomaia traspirante ma impermeabile, in morbida pelle liscia idrorepellente. Buona resistenza alle sostanze acide e alle soluzioni alcaline. Ottima resistenza al taglio e alle sollecitazioni meccaniche. Ampia superficie di appoggio. Altamente antiscivolo anche su pavimenti lisci, grassi e oleosi. Con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®. Resistente al calore fino a 220 °C circa.
  • Linguetta chiusa.
  • Robusta suola esterna Perbunan Alpine, antracite.
  • Puntale rinforzato.
  • Ganci per lacci.
  • Gambale rialzato.
  • Catarifrangenti di sicurezza.
  • Bordatura imbottita.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 HI CI WR HRO SR FO
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 36 – 51.
Esecuzione larga XB al n. art. 092788.

Download & documenti