{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Serie | STAVANGER V GTX | |
| Denominazione originale prodotto | STAVANGER V GTX | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | grigio | |
| Dimensioni EU | 47 | |
| Ampiezza | Larghezza normale | |
| Genere | da uomo | |
| Normativa | EN ISO 20345; Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
| Tomaia | Pelle fiore | |
| Materiale suola | Perbunan (gomma nitrilica) | |
| Proprietà antiscivolo | si | |
| Puntale protettivo | sì | |
| Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
| Suola con protezione antiperforazione | sì | |
| Materiale resistenza antiperforazione | Acciaio | |
| Zona del tallone chiusa | si | |
| Resistenza ai combustibili della suola | si | |
| Caratteristiche antistatiche | si | |
| Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone | si | |
| Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti | si | |
| Impermeabili | si | |
| Suola esterna scolpita | si | |
| Presa della scala | no | |
| Classe di protezione | S3 | |
| Chiusura | Lacci | |
| Ammortizzazione nella zona del tallone | sì | |
| Ammortizzazione a seconda del peso | si | |
| Caratteristica scarpa | Protezione contro il freddo; Suola resistente al calore; riflettente | |
| Resistenza al calore fino a | 220 °C | |
| Protezione dal freddo fino a | -20 °C | |
| Esecuzione del codolo | Es. alta | |
| Tipo di prodotto | Stivale |
| Codice articolo | 092787 47 | |
| EAN / GTIN | 4044348692004 | |
| Codice del produttore | STAVVGTXS3NB47P | |
| Produttore/persona responsabile | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |