Rurka do chłodziwa PSC ISO 22402-2, do obróbki PSC: 63

Nr art.: 309886 63
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
590 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do obróbki PSC Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna rury OD 8 mm
Odpowiedni uchwyt narzędziowy PSC 63
Rodzaj gwintu Metryczny gwint precyzyjny ISO
Rozmiar gwintu M20×2
Długość gwintu 17,5 mm
Rodzaj produktu Rurka do chłodziwa
Długość całkowita 33,5 mm
Z gwintem przyłączeniowym tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309886 63
EAN / GTIN 4070445185033
Numer producenta PS6.ER1.021.034

Opis

Pasuje do:

Wieloboczne uchwyty narzędziowe.

Wskazówka:

Montaż z rurkami do chłodziwa za pomocą klucza montażowego nr 309893 i kleju LOCTITE® nr 083321 542.