Rurka do chłodziwa PSC ISO 22402-2, do obróbki PSC: 80

Nr art.: 309886 80
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do obróbki PSC Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna rury OD 10 mm
Odpowiedni uchwyt narzędziowy PSC 80
Rodzaj gwintu Metryczny gwint precyzyjny ISO
Rozmiar gwintu M20×2
Długość gwintu 18 mm
Rodzaj produktu Rurka do chłodziwa
Długość całkowita 34,5 mm
Z gwintem przyłączeniowym tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309886 80
EAN / GTIN 4070445185040
Numer producenta PS8.ER1.021.035

Opis

Pasuje do:

Wieloboczne uchwyty narzędziowe.

Wskazówka:

Montaż z rurkami do chłodziwa za pomocą klucza montażowego nr 309893 i kleju LOCTITE® nr 083321 542.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka