{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Denumire Inserție de tăiere | DCMT 11T302 | |
| Categorie | HB7120-2 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Rază la colţ R | 0,2 mm | |
| Strat de acoperire | TiCN | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Execuție spargere așchii | VS | |
| Număr de piese | 30 buc. | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,97 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 11,63 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 9,525 mm | |
| Unghi la colţ | 55 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grade | |
| Condiţie de tăiere | Permanent | |
| Cod ISO | DCMT 11T302 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 4,4 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. | 0,2 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 1,5 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,15 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 2,75 mm | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 90 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 290 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,1 mm/rot | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,3 mm/rot | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,97 mm | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | DCMT 11T3 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Recomandat pentru material | Oțel inoxidabil (M) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Cuprins | 30 buc. | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | GG3258 11T302 | |
| EAN / GTIN | 4069515098649 | |
| Număr producător | GG3258 11T302 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |