• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet promoțional plăcuță amovibilă pentru finisare DCMT 30 bucăți

Cod articol.: GG3258 11T308
Produs nou
Setați prețul 30 bucăți (6,75 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni Setați prețul 30 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Număr de tăişuri 2 buc.
Denumire Inserție de tăiere DCMT 11T308
Categorie HB7120-2
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Rază la colţ R 0,8 mm
Strat de acoperire TiCN
Clasa de toleranţă M
Execuție spargere așchii VS
Număr de piese 30 buc.
Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Formă de bază Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S 3,97 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 11,63 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 9,525 mm
Unghi la colţ 55 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grade
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO DCMT 11T308
Diametrul orificiului de fixare 4,4 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,2 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 1,5 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,55 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 2,75 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 90 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 290 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,3 mm/rot
Placă de tăiere grosime T 3,97 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere DCMT 11T3
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Standard DIN ISO 1832
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Cuprins 30 buc.
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG3258 11T308
EAN / GTIN 4069515098625
Număr producător GG3258 11T308
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
Umiditate maximă