Set de pânze pentru ferăstrău sabie, Denumire: 1122BF

Cod articol.: GG5886 1122BF
Produs nou
Setați prețul 25 bucăți (3,89 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
380 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire Setați prețul 25 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 25 buc.
Denumirea producătorului 1122BF
Pasul dintelui min. 1,8 mm
Pasul dintelui max. 1,8 mm
Tip de tăiere Tăietură coplanară; Tăietură dreaptă, fină
Grosimea materialului min. 3 mm
Grosimea materialului max. 8 mm
Profil metalic (deschis) max. 175 mm
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie
Număr de pânze ferăstrău 25 buc.
Material foaie Bimetal (BiM)
Lungime 225 mm
Compatibilitatea materialelor Panou perforat; Oţel
Grupă de materiale Metal
Configurabil nu
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG5886 1122BF
EAN / GTIN 4069515100496
Număr producător GG5886 1122BF
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pânze de ferăstrău tip sabie pentru metal.
Similar cu cod 588600.