{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 25 buc. | |
| Denumirea producătorului | 922EF | |
| Pasul dintelui min. | 1,4 mm | |
| Pasul dintelui max. | 1,4 mm | |
| Tip de tăiere | Tăietură dreaptă, fină | |
| Grosimea materialului min. | 1,5 mm | |
| Grosimea materialului max. | 4 mm | |
| Profil metalic (deschis) max. | 100 mm | |
| Tip produs | Pânză pentru ferăstrău sabie | |
| Număr de pânze ferăstrău | 25 buc. | |
| Material foaie | Bimetal (BiM) | |
| Lungime | 150 mm | |
| Compatibilitatea materialelor | Panou perforat; Oţel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Configurabil | nu | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | GG5886 922EF | |
| EAN / GTIN | 4069515100526 | |
| Număr producător | GG5886 922EF | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |