Garnitura čeljusti z nazobčenim robom, 3-delna, za glavo, ⌀ 200 mm, Tip: 3

Št. art.: 313953 3
Nastavi ceno 3 kosi (107,33 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 3 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za premer vpenjalne glave 200 mm
Vpenjalna površina ozobljeno prijemalo
Primerno za zamenljive nastavke ne
Z utorom da
Širina utora B2 14 mm
Funkcija trdno
Vrsta pritrditve vijačenje
za velikost vijakov M6
Vsebina 3 kos
Vrsta izdelka čeljust za stružno glavo
Material jeklo
Površina brunirani
Vsebina kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 313953 3
EAN/GTIN 2050001946003
Številka proizvajalca 0138114
Proizvajalec/odgovorna oseba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Izvedba:

Kaljene vpenjalne čeljusti. Za zunanje vpenjanje surovcev z ozobljenjem 1,5 × 60°.
Bruniran.

Opomba:

Primerni za BISON − 2405K; Kitagawa B 200/BA/HOB/NL/N/NA;
Matsumoto H/HA/ZA.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico