{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Za premer vpenjalne glave | 200 mm | |
| Vpenjalna površina | ozobljeno prijemalo | |
| Primerno za zamenljive nastavke | ne | |
| Z utorom | da | |
| Širina utora B2 | 14 mm | |
| Funkcija | trdno | |
| Vrsta pritrditve | vijačenje | |
| za velikost vijakov | M6 | |
| Vsebina | 3 kos | |
| Vrsta izdelka | čeljust za stružno glavo | |
| Material | jeklo | |
| Površina | brunirani | |
| Vsebina | kos |
| Številka izdelka | 313953 4 | |
| EAN/GTIN | 2050001946010 | |
| Številka proizvajalca | 0138116 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |